Sada těsnění pro bezpečnostní spojky

Č. pol.: 9000-01/5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9000-01/5
EAN/GTIN 4000896234691
Číslo výrobcu 9000-01/5
Číslo L L60140 5582

Popis

Popis:

  • Sada těsnění ∙ pro bezpečnostní spojky 9000-050 ∙ 9000-051 ∙ 9000-060 ∙ 9000-061 ∙ 9000-070
  • Jednoduchá montáž

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.