Sada řezných kotoučů

Č. pol.: 9233-010/25
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9233-010/25
EAN/GTIN 4000896219070
Číslo výrobcu 9233-010/25
Číslo L L60140 4790

Popis

Popis:

25 dělicích kotoučů 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x 78″)
  • Pro Aku úhlovou brusku 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 41 AS 60 PBF-RCF80
  • Vhodné pro nerezovou ocel ∙ normální ocel ∙ tenkostěnné plechy ∙ profily ∙ trubky
  • Normy: DIN EN 12413 a oSa
  • Maximální otáčky 12200 1/min.
  • Maximální řezná rychlost 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Počet ks nářadí: 25