Náhradní jehly pro jehlový skalpel

Č. pol.: 9035M-050
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Súprava ihiel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9035M-050
EAN/GTIN 4000896233205
Číslo výrobcu 9035M-050
Číslo L L60140 5118

Popis

Popis:

  • Náhradní jehly (ušlechtilá ocel)
  • Pro otloukač rzi 9035M-5
  • 13 jehel, ⌀ 1,3 mm
  • Vhodné ke zpracování ušlechtilé oceli