LPZ 4 Sada pneumatického nářadí

Č. pol.: 601585000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601585000
EAN/GTIN 4007430246332
Číslo výrobcu 601585000
Číslo L L01750 100

Popis

Popis:

  • Sada se skládá z ofukovací pistole, manometru na huštění pneumatik, stříkací pistole na barvu s průtokovým kalíškem a spirálové hadice PA
  • Fukovací pistole s lehkým, robustním krytem z tlakově litého hliníku
  • Stříkací pistole na barvu se stlačeným vzduchem s 0, 6 l průtokovým kelímkem a plynule nastavitelným kulatým a širokým paprskem
  • Měřič tlaku pneumatik pro testování a huštění pneumatik
  • Špirálová hadice (4,9 m) s rychlospojkou a vsuvkou

    Rozsah dodávky
  • Foukací pistole, měřič tlaku pneumatik, stříkací pistole na barvu, PA spirálová hadice (4,9 m), EURO vsuvka 1/4″.