Kleště na těsnicí kroužek dříku ventilu

Č. pol.: 791-5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 791-5
EAN/GTIN 4000896031467
Číslo výrobcu 791-5

Popis

Popis:

Použití:
Stahování těsnění ventilových dříků u 2ventilových motorů
  • Tvrzené čelisti, příčné ozubení
  • U FORD ∙ OPEL ∙ NISSAN atd.
  • Povrch: niklováno, čelisti mořeny
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 250 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.34 kg