Súprava spojok s vonkajším závitom 10-dielne

Č. pol.: 080174
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Rýchlozváracie spojky NW 7,2. Priepustnosť 1000 l/min (vzduch). Materiál: mosadz (lesklý). Prevádzkový tlak: PN 35 bar / teplota: -20 °C do +100 °C.