Nippelset met buitendraad 10-delig, Aansluit-buitendraad: 1/4inch

Artikelnummer: 080174 1/4
op aanvraag
Op voorraad
367 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-buitendraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluit-binnendraad 1/4 inch
Aantal delen 10
Producttype Nippel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080174 1/4
EAN/GTIN 4062406522551
Nummer fabrikant 080174 1/4

Omschrijving

Uitvoering:

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Nippelset met buitendraad 10-delig, Aansluit-buitendraad: 1/4inch

Nippelset met buitendraad 10-delig, Aansluit-buitendraad: 1/4inch

op aanvraag
Op voorraad
367 stuks direct leverbaar
€ 15,50
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 29,90
Aansluit-binnendraad 1/4 inch 1/4 inch
Aantal delen 10 10
Producttype Nippel Nippel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen