Prevedenie:
Box s výrobkami mosadzné sústružené diely, pracovný tlak max. 25 barov, prevádzková teplota max. 150 °C.
Praktický, robustný a vysokokvalitný plastový box s najbežnejšími priechodkami, objímkami, dvojitými vsuvkami, redukcnými vsuvkami, uzatváracími skrutkami a poistnými maticami z nášho sortimentu mosadzných sústružených dielov. Celkovo 35 rôznych typov malých dielov je prehladne uložených v 21 plastových boxoch. Nadstavce je možné vybrat a umiestnit samostatne do samotného boxu. Všetky nadstavce sú oznacené císlami výrobkov priložených dielov.
Obsah:
30 skrutkovacích hadicových objímok: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 Dvojitá vsuvka: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 redukcných vsuviek G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 objímok G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
uzatváracie skrutky G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 dvojitých hadicových objímok 6, 9, 13 mm
20 poistných matíc G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
Lepidlo na závity 10 ml
1 tesniaca páska PTFE