Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Voda 14S

Č. pol.: 080073 14S
(32,48 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Puzdro Šírka 490 mm
Hĺbka puzdra 190 mm
Výška puzdra 409 mm
Materiál krytu Plast
Farba puzdra modrá
Pripojenie výstup 3/8 palec
Pripojenie vstup 3/8 palec
Maximálny prevádzkový tlak 9 bar
využiteľná dĺžka hadice 14 m
Vonkajší ⌀ hadice 13,5 mm
Vnútorný ⌀ hadice 9,5 mm
Materiál hadice Polyuretán
Farba hadice zelená
Automatický prevíjač SCS Áno
vhodné pre kvapaliny
Druh produktu Navíjačka hadíc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080073 14S
EAN/GTIN 7391390327505
Číslo výrobcu 309112230

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný bubon na hadicu s vedením hadice a riadeným, výkonným navíjaním.
Uzavreté plastové teleso s vysokou odolnosťou proti zlomeniu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu. Kompaktná konštrukcia a jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom natočenia 180°. PU hadica vhodná na vysoké prietoky s vysokou odolnosťou voči oderu a oceľové pneumatické konektory.
Navíjačka vodnej hadice, vhodná pre vlhké a mokré prostredie, ideálna pre vyplachovacie aplikácie, stanice pre naplnenie kvapaliny a oblasti vyplachovania. PU hadica v zelenej farbe pre lepšie rozlíšenie.

Poznámka:

Vodnú spojku nájdete pod Č. 080149 Veľ. 1/2.