Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Stlačený vzduch 10S

Č. pol.: 080077 10S
(45,47 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Puzdro Šírka 490 mm
Hĺbka puzdra 190 mm
Výška puzdra 409 mm
Materiál krytu Plast
Farba puzdra modrá
Pripojenie výstup 1/2 palec
Pripojenie vstup 1/2 palec
Maximálny prevádzkový tlak 12 bar
využiteľná dĺžka hadice 10 m
Vonkajší ⌀ hadice 16 mm
Vnútorný ⌀ hadice 11 mm
Materiál hadice Polyuretán
Farba hadice modrá
Automatický prevíjač SCS Áno
vhodné pre Stlacený vzduch
Druh produktu Navíjačka hadíc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080077 10S
EAN/GTIN 7391390327383
Číslo výrobcu 309112140

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný bubon na hadicu s vedením hadice a riadeným, výkonným navíjaním.
Uzavreté plastové teleso s vysokou odolnosťou proti zlomeniu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu. Kompaktná konštrukcia a jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom natočenia 180°. PU hadica vhodná na vysoké prietoky s vysokou odolnosťou voči oderu a oceľové pneumatické konektory.

Poznámka:

Spojka pozri č. 080286.