Závitorez do M10 720938

Č. pol.: 075550 720938
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu GWP 10
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 450 W
maximálne otáčky 0 min-1 - 450 min-1
Upínač nástrojov B12
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M10
Hmotnosť 1,6 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Príslušenstvo závitorezu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075550 720938
EAN/GTIN 4014586881256
Číslo výrobcu 72093860000

Popis

Prevedenie:

  • Elektronická regulácia otáčok pre citlivé nasadenie.
  • Silné pretiahnutie pre spoľahlivé spravovanie úloh.
  • Integrovaná reverzná prevodovka s rýchlym spätným chodom.
  • FEIN Citlivá rukoväť pre práce bez únavy a bezpečné práce.
  • Integrálny spínač pre pohodlnú obsluhu.
Napájací zdroj 220 V.

Rozsah dodávky:

Bez vŕtacieho skľučovadla. Vrátane prídavnej rukoväti. V prípade práce je potrebné kliešťové skľučovadlo (Č. 075580 Veľ. 063012), resp. čeľusťové skľučovadlo (Č. 075580 Veľ. 019009).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely