{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | BOP-6 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 500 W | |
Upínač vŕtacieho skľučovadla | 1/2 palca − 20 UNF | |
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla | 0,5 mm - 10 mm | |
Rozsah otáčok | 0 min-1 - 4 000 min-1 | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 6 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 20 mm | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
Hmotnosť | 1,7 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Chod vpravo/vľavo | áno | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 075110 720552 | |
EAN/GTIN | 4014586882413 | |
Číslo výrobcu | 72055260000 |