{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 18 V | |
Označenie výrobcu | AKBU 35 PMQ | |
ID výrobcu | 71700161 | |
Kapacita akumulátora | 5,2 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálne otáčky | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Upínač nástrojov tvar | QuickIn/MK2 | |
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele | M14 | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 18 mm | |
Hĺbka vŕtania | jadrový vrták na ocel, maximálne 50 mm | |
Maximálny ⌀ zahĺbenia | 31 mm | |
Maximálny ⌀ trenia | 18 mm | |
Dĺžka magnetického podstavca | 195 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 70 mm | |
Výška | 450 mm | |
Pracovný zdvih | 135 mm | |
Hmotnosť | 12,8 kg | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 076524 71700161 | |
Číslo výrobcu | 71700161000 |