{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hmotnosť | 165 g | |
Rozsah snímania teploty | 0 °C - 300 °C | |
Typ batérií | 9 V-Block | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
vhodné pre | HG 2320, HG 2120 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Druh produktu | Skener teploty |
Číslo položky | 078326 014919 | |
EAN/GTIN | 4007841014919 | |
Číslo výrobcu | 014919 |