Akumulátorový skrutkovač s príklepom M12FQID

Č. pol.: 074014 M12FQID
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12FQID-202X
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
maximálny krútiaci moment 1. úroveň 50 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M14
Nárazová hodnota 1. úroveň 0 min-1 - 950 min-1
Nárazová hodnota 2. úroveň 0 min-1 - 2 200 min-1
Nárazová hodnota 3. úroveň 0 min-1 - 3 400 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu HEX (E 6,3)
Upínač nástrojov Rozmery 1/4 palec
Hmotnosť 1,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN 1,5 m/s2
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Ocel
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 074014 M12FQID
EAN/GTIN 4058546229184
Číslo výrobcu 4933464973

Popis

Prevedenie:

  • Pevný, výkonný akumulátorový rázový uťahovák FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC.
  • Dlhá životnosť motora a vysoká energetická účinnosť.
  • Stabilné kovové teleso prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou.
  • Indikátor nabitia akumulátora.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečná správa výkonu.
  • Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a uťahovacieho momentu.
Akumulátorový impulzný skrutkovač M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ je najtichší akumulátorový rázový skrutkovač série M12™ (76 dB(A)) pri použití pri upevňovaní do dreva.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™ .

Rozsah dodávky:

Vrátane 2×Li-Iónový akumulátor, nabíjačka, HD-Box.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka