Sada pro ostření řetězové pily 4,0 mm 5/32″ pro rozteč řetězu 1/4″ a 3/8″ nízký profil v svinovací pouzdro

Č. pol.: 4007220491218
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220491218
EAN/GTIN 4007220491218
Číslo výrobcu 11099140
Číslo L L51060 688

Popis

Popis:

ŘETĚZOVÁ ostřící sada řetězové pily SHARP CS-SLS se skládá z ŘETĚZOVÉHO OSTRÉHO zaostřovacího měřidla CS-SL, pilník s omezovačem hloubky s ergonomickou brožurou pro nastavení omezovače hloubky, měřiče hloubky pro ovládání vzdálenosti omezovače hloubky a dvou náhradních pilníků na řetězovou pilu. Šikovný zaostřovací přístroj kombinuje pilník na řetězové pily a kalibr v jednom ergonomickém nástroji. Definovaná výška pilník na řetězové pily usnadňuje ostření pilového zubu a zabraňuje poškození spojovacích článků řetězu pily. kalibr bere v úvahu vzdálenosti omezovače hloubky 0,65 mm (.025″) pro tvrdší dřevo nebo 0,75 mm (.030″) pro měkčí dřevo. Sada ořezávátka řetězové pily se skládá z ořezávátka, dvou klasických pilníků na řetězovou pilu, pilník s omezovačem hloubky s ergonomickou rukojetí pilníku a měřidla pro omezení hloubky. sada je dodáván v sáčku na opasek, který chrání před poškozením a nečistotami.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: CS-SLS
  • Vhodné pro metrické Ø: 4,0 mm

Výhoda:

  • Kompaktní zaostřovací měrka.
  • Individuální nastavení omezovače hloubky je možné.
  • Rychlé a snadné ostření piliny.
  • Vhodné pro všechny běžně dostupné pilové řetězy.
  • Dlouhá životnost a optimální ostrost se soubory PFERD.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Zaostřit

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Společnost Pferd nabízí tuto sadu ořezávátka řetězové pily ve čtyřech verzích pro nejběžnější rozteče řetězu.