HD18CS-402B AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

Č. pol.: 4933441400
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933441400
EAN/GTIN 4002395001613
Číslo výrobcu 4933441400
Číslo L L00800 1120

Popis

Popis:

  • Výkonná 18voltová ruční okružní pila na výřezy, výřezy, polotovary, úpravy a pokosové řezy
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motor a převodovka
  • Rozsah řezů až 50°
  • Stabilní hliníková základní deska a robustní kovový ochranný kryt pro dlouhou životnost
  • Optimální výhled na rozhraní pro přesné a čisté řezy
  • Brzda motoru
  • Ergonomická rukojeť s měkkým držadlem- podpora pro maximální uživatelský komfort
  • Monitorování jednoho článku pro dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel stavu nabití baterie
  • 100% kompatibilita systému s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Dodává se s pilovým kotoučem HM s 24 zuby a podélným plátkem

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterie/baterií: Li-ion
  • Průměr vrtáku [mm]: 15. 87
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky naprázdno: 3500
  • Průměr pilového kotouče: 165
  • Dodávaný: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,8
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Oběžné otáčky [min_1]: 3500
  • Varianta výrobku: HD18 CS-402B
  • Průměr pilového listu [mm]: 165
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 2 x 18 V / 4. 0 Ah červený Li-Ion akumulátor, nabíječka M12-18C, pilový kotouč z tvrdokovu s 24 zuby, podélný plátek, přepravní taška

Rozsah dodávky:

2 x 18 V /4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, pilový kotouč z tvrdokovu s 24 zuby, podélný pilový pás, kufřík na přenášení.