Hranová fréza 6430100101

Č. pol.: 078137 6430100101
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre C. 078125 velk. KFH17-8R
Počet rezných hrán Z 3
Fazeta 45 Stupeň
Polomer 2,5 mm
Popis tvaru fazeta 45
Druh produktu Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078137 6430100101
EAN/GTIN 4014586440972
Číslo výrobcu 64301001010

Popis

Prevedenie:

Fréza na fazetky a polomery.

Vhodné pro:

Fréza na hrany Č. 078125 KFH17-8R.