{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | M12 DE-201X | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Počet otáčok na voľnobeh | 0 min-1 - 22 000 min-1 | |
priemer vrtáka | 16 mm | |
Hĺbka vŕtania | 120 mm | |
Hmotnosť | 1,7 kg |
Číslo položky | 070226 M12DE | |
Číslo výrobcu | 4933443003 |