• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm 75

Č. pol.: 077867 75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Materiál mramor, epoxid, trasové spoje
Upínač nástrojov SL
⌀ pílového kotúča 75 mm
Druh produktu Pílový list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077867 75
EAN/GTIN 4014586390239
Číslo výrobcu 63502114210

Popis

Vhodné pro:

Všetky multifunkčné nástroje FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje na trhu.