Samolepicí brusné listy 100 x 150 mm, P 240, 9 otvorů, s upevněním na suchý zip (SMA)

Č. pol.: 635211000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny papier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635211000
EAN/GTIN 4061792215306
Číslo výrobcu 635211000
Číslo L L01750 1381

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s hustou vrstvou a vysokým úběrem materiálu
  • Pro dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové a nerezové plechy, neželezné kovy, lehké kovy
  • Např. pro broušení dýhovaných čel a bočnic skříní, broušení fólií potažených nábytkových dílů s hranami z tavného lepidla, dekorativní broušení nerezových plechů, opravné broušení a odstraňování otřepů na plechových polotovarech.

Charakteristika:

  • Velikost zrna: P 240
  • Prodejní jednotka: 10