8 leštících kroužků z měkkého rouna, 100x10 mm

Č. pol.: 623509000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Textilný krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623509000
EAN/GTIN 4007430148476
Číslo výrobcu 623509000
Číslo L L01750 1002

Popis

Popis:

  • Pro leštění všech kovů do vysokého lesku, v kombinaci s lešticí pastou modrou, 623524000
  • Maximální otáčky: 6 100 /min; doporučené otáčky: 1 900 /min.

Charakteristika:

  • Provedení: Měkké
  • Šířka: 10 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Prodejní jednotka: 8