50 samolepicích brusných listů 125 mm, P320, barevné, ″víceotvorové

Č. pol.: 626864000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny papier so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626864000
EAN/GTIN 4007430326980
Číslo výrobcu 626864000
Číslo L L01750 1624

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným povrchem a vysokým úběrem materiálu
  • Speciálně pro zpracování barev, laků všeho druhu a plniv
  • Např. k odstraňování otřepů, čištění dýh, masivního dřeva, překližky a lakovaných povrchů, odstraňování otřepů na hranách dýhovaného nábytku

Charakteristika:

  • Průměr: 125 mm
  • Zrno: P 320
  • prodejní jednotka: 50