25 samolepicích brusných listů 80 mm sortiment, H+M, SXE

Č. pol.: 624060000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624060000
EAN/GTIN 4007430442833
Číslo výrobcu 624060000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným rozptylem a vysokým úběrem materiálu pro homogenní brusný vzor
  • Pro dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové a nerezové plechy, neželezné kovy, lehké kovy
  • Např. K broušení dýhovaných čel a bočnic skříní, broušení fólií potažených nábytkových dílů s hranami z tavného lepidla, dekorativní broušení nerezových plechů, opravné broušení a odstraňování otřepů na plechových polotovarech
  • Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120).

Charakteristika:

  • Provedení: Perforované (6 otvory)
  • Průměr: 80 mm
  • prodejní jednotka: 25