Vodiaca kladka 6430300101

Č. pol.: 078136 6430300101
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre C. 078124 velk. AKFH18-5
Priemer 21,69 mm
Fazeta 45 Stupeň
Polomer 2,5 mm
Popis tvaru fazeta 45
Druh produktu Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078136 6430300101
EAN/GTIN 4014586441078
Číslo výrobcu 64303001010

Popis

Prevedenie:

Vodiaci kotúč s ⌀ 21,69 mm je pre fazetky 45° do 5 mm.

Vhodné pro:

Akumulátorová fréza na hrany Č. 078124 Veľ. AKFH18-5.