TRB-2 břitá fréza

Č. pol.: 4932493596
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932493596
EAN/GTIN 4058546484675
Číslo výrobcu 4932493596

Popis

Popis:

  • Bota pro frézování hran pro akumulátorovou frézu MILWAUKEE® pro frézování přesných hran

Charakteristika:

  • délka: 15.2 cm
  • šířka: 12.7 cm
  • Výška: 10.2 cm
  • Vhodné pro: Frézy
  • Max. Hloubka vrtání: 1/4 Zoll