TCT fréza, ZYAS 122570 / 6 - Alu

Č. pol.: 628375000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628375000
EAN/GTIN 4007430228529
Číslo výrobcu 628375000

Popis

Popis:

  • Karbidová fréza se speciálním hliníkovým ozubením pro obrábění měkkých materiálů s dlouhými třískami, jako je hliník a plasty. Hliníkové ozubení umožňuje velký objem třísek a vysoký řezný výkon s plynulým chodem.
  • Příklady použití: Odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Ideální pro vnitřní kontury a všeobecné použití.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 25 mm
  • Celková délka: 70 mm
  • Průměr hlavy: 12 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Hliníkové ozubení