Rukojeť Metabo VibraTech (MVT), M 14

Č. pol.: 627360000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627360000
EAN/GTIN 4007430145567
Číslo výrobcu 627360000
Číslo L L01760 94

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska: Vhodná pro všechny úhlové brusky Metabo Ø230 mm
  • Maximální úhlová bruska: Vhodná pro všechny úhlové brusky Metabo Ø180 mm - Ø230 mm, kromě WEPB 19-180 RT DS, WEPBA 19-180 Quick RT, WEA 19-180 Quick RT, WE 19-180 Quick RT.