Ponorná základna pro frézu 12 mm

Č. pol.: 4932493307
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932493307
EAN/GTIN 4058546481780
Číslo výrobcu 4932493307

Popis

Popis:

  • Podstavec frézy kompatibilní s akumulátorovou frézou Milwaukee

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2.5 kg
  • délka: 32.5 cm
  • šířka: 27.4 cm
  • Výška: 15.2 cm