HM fréza, WRC 122570 / 6 - Alu

Č. pol.: 628377000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628377000
EAN/GTIN 4007430228543
Číslo výrobcu 628377000

Popis

Popis:

  • Karbidové frézy se speciálním hliníkovým ozubením pro obrábění měkkých materiálů s dlouhými třískami, jako je hliník a plasty. Hliníkové ozubení umožňuje velký objem třísek a vysoký řezný výkon s plynulým chodem.
  • Příklady použití: Pro obrábění ploch, kontur a rádiusů, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Pro obrábění ploch, kontur a rádiusů.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 25 mm
  • Celková délka: 70 mm
  • Průměr hlavy: 12 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Hliníkové ozubení