Príslušenstvo pre ručné skrutkovače Quick-In INCH14

Č. pol.: 070208 INCH14
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070208 INCH14
EAN/GTIN 4014586404820
Číslo výrobcu 60510222010

Popis

Prevedenie:

Príslušenstvo QuickIN na doplnenie všetkých akumulátorových vŕtacích skrutkovačov FEIN s rozhraním QuickIN na skrutkovanie a závitovanie.
Šesťhranný držiak bitov 1/4 palcový s praktickým ovládaním jednou rukou a silným neodýmovým magnetom. Vďaka držiaku bitov je skrutkovač ľahší a kratší. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozsah dodávky:

1 × QuickIN držiak bitov pre 1/4 palcové bity.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka