Príslušenstvo pre ručné skrutkovače Quick-In HOLESAW

Č. pol.: 070208 HOLESAW
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070208 HOLESAW
EAN/GTIN 4014586420851
Číslo výrobcu 64203007010

Popis

Prevedenie:

Príslušenstvo QuickIN na doplnenie všetkých akumulátorových vŕtacích skrutkovačov FEIN s rozhraním QuickIN na skrutkovanie a závitovanie.
Na vŕtanie veľkých otvorov do kovu. Vhodné pre všetky karbidové píly a jadrové vŕtačky FEIN s držiakom QuickIN PLUS. Optimálne vhodné pre priemery do 40 mm. Súčasť dodávky vrátane stredového vrtáka, bez dierovacej píly. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozsah dodávky:

1 × adaptér na pílu QuickIN, vrátane stredového vrtáka.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka