Príslušenstvo pre ručné skrutkovače Quick-In CHUCK60

Č. pol.: 070208 CHUCK60
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070208 CHUCK60
EAN/GTIN 4014586392080
Číslo výrobcu 63208002010

Popis

Prevedenie:

Príslušenstvo QuickIN na doplnenie všetkých akumulátorových vŕtacích skrutkovačov FEIN s rozhraním QuickIN na skrutkovanie a závitovanie.
Malé celokovové skľučovadlo od spoločnosti Röhm, maximálny krútiaci moment 60 Nm. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozsah dodávky:

1 × celokovové vŕtacie skľučovadlo QuickIN.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka