Prodloužení kontaktního ramene 3M™, 610 mm, pro všechna kontaktní ramena (kromě 28373, 28375).

Č. pol.: 7000060266
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kontaktné rameno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000060266
EAN/GTIN 04046719330294
Číslo výrobcu 7000060266
Číslo L L51710 1505

Popis

Prevedenie:

Robust design for a long life
easy to use
perfect running properties for belts
3M™ File Belt Sander
Designed for the 3M™ File Belt Sander

Popis:

Různá kontaktní ramena pro použití brusných a rounových pásek různých rozměrů. Prodloužení kontaktního ramene se používá k prodloužení všech kontaktních ramen (kromě: 28373, 28375).

Charakteristika:

Robust design for a long product life
Different designs to work on nearly all kind of small areas

Poznámka:

28375)
prodloužení pro všechna kontaktní ramena (kromě: 28373