Prevedenie:
125 x 70 mm
Ergonomický typ
Celková délka 127 mm
Celková šířka: 69.85 mm
Měkká pěna
Popis:
Blok na ruce 3M™ Stikit™ je vyroben z měkkého, pružného pěnového materiálu. Díky tomu se snadno přizpůsobí všem konturám a umožňuje trvale rovnoměrné broušení. Jeho ergonomický tvar se pohodlně drží v ruce, takže se s ním snadno pracuje. Na hladkém vinylovém povrchu lze samolepicí brusné pásky 3M™ Stikit™ rychle a snadno vyměnit a přitom jsou stále bezpečně připevněny.
Charakteristika:
Vynikající kontrola při přípravě laku a dalších pracích broušení jemného zrna
Robustní, ale pružný materiál z lisované pěny umožňuje ruční broušení plochých nebo tvarovaných povrchů
Modrý vinylový Podkladový materiál umožňuje snadnou výměnu a konzistentní kontakt s pracovním povrchem
Vhodné pro pásky STIKIT™ pro rychlou výměnu
Smirkové role papíru nebo brusné proužky nesklouznou, takže je možné účinné a nerušené broušení