• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Závitové pouzdro M 4 pro NMP 18 LTX BL

Č. pol.: 626934000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Náustok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626934000
EAN/GTIN 4061792222137
Číslo výrobcu 626934000

Popis

Popis:

  • Náustek M 4 pro NMP 18 LTX BL

Charakteristika:

  • Vhodné pro: NMP 18 LTX BL M10
  • Typ závitu: M 4
  • prodejní jednotka: 1