• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

NK brusný kotouč 25 x 32 x 40 mm, stopka 6 mm, K 24, válec

Č. pol.: 628337000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628337000
EAN/GTIN 4007430228666
Číslo výrobcu 628337000

Popis

Popis:

  • Osazené hroty z normálního korundu pro obrábění nerezové oceli, Inox, NK 24 N BA, měkké provedení, bez obsahu železa a síry
  • Pro přípravu a dokončování svarových švů
  • Pro hrubé až jemné obrábění
  • Pro odstraňování otřepů a otřepů.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 32 mm
  • Celková délka: 40 mm
  • Průměr hlavy: 25 mm
  • Velikost zrna: K 24 Šank
  • Ø: 6 mm