Vložka lisovacieho nástroja DIN CU 120

Č. pol.: 078286 120
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre prierez vodiča 120 mm2
Razenie 120
Tvar hexagón
Druh produktu Krimpovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078286 120
EAN/GTIN 4002395278923
Číslo výrobcu 4932451761

Popis

Prevedenie:

Vložka lisovacieho nástroja DIN 46235 vhodná najmä pre medené káble.
Vložka pre M18HCCT R22 CU stojan. 120qmm.

Vhodné pro:

Hydraulický akumulátorový krimpovací nástroj č. 078254 veľ. M18HCCT.
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
    Prierez Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka