• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Lisovací vložka pro hydraulický lis na baterie, DIN13 AL 300

Č. pol.: 4932459514
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čeľuste

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459514
EAN/GTIN 4058546026868
Číslo výrobcu 4932459514
Číslo L L00800 4521

Popis

Popis:

  • Pro lisování hliníkových lisovacích kabelových ok a konektorů (DIN 46329, 46267 část 1 a 2, DIN EN 50182)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DIN13 AL 300 - 1 ks