{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AGS15-125CProTector | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 500 W | |
maximálne otáčky | 7 600 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 5,5 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 33 mm | |
Hmotnosť | 2,4 kg | |
Pozvoľný štart | áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077141 AGS15-125 | |
EAN/GTIN | 4002395236015 | |
Číslo výrobcu | 4933407480 |