{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GWS 9-125 S | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 900 W | |
Rozsah otáčok | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 6 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 34 mm | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Zvláštnosť | elektronická regulácia otáčok | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077109 9-125S | |
EAN/GTIN | 3165140923118 | |
Číslo výrobcu | 0601396104 |