Uhlová brúska Akumulátor 71220161

Č. pol.: 077107 71220161
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu CCG 18-115-10AS
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Rozsah otáčok 2 500 min-1 - 8 500 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 115 mm
maximálna hĺbka separácie 25 mm
Hmotnosť 2,7 kg
maximálne vibrácie podľa EN 5 m/s2
Blokovanie opätovného nábehu Áno
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077107 71220161
EAN/GTIN 4014586898155

Popis

Prevedenie:

Výkonná akumulátorová uhlová brúska AMPShare 18 V odolná voči prachu na efektívne rozbrusovanie, brúsenie a odihlovanie pri montážnych činnostiach. Bezúdržbový bezkefový EC motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami na optimálne ochladzovanie vrátane monitorovania teploty.
  • Maximálna životnosť vďaka najnovšej generácii bezkefových motorov FEIN PowerDrive
  • Ochrana motora pred agresívnym prachom z keramických a minerálnych látok vďaka kompletne uzavretému krytu motora.
  • Ideálna pre každú aplikáciu. Optimálny počet otáčok zosúladený so všetkými brúsnymi prostriedkami a materiálmi vďaka plynulej elektronickej predvoľbe otáčok.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora, bez nabíjačky. Vrátane ochranného krytu, beznástrojovej rýchloupínacej matice, antivibračnej rukoväti, kľúča, L-BOXXu.

Poznámka:

Vhodnú štartovaciu súpravu nájdete pod č. 073863073867.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo