Prevedenie:
Výkonná akumulátorová uhlová brúska 18 V Ah odolná voči prachu na efektívne rozbrusovanie, brúsenie a odihľovanie pri montážnych činnostiach.
- Bezúdržbový bezkefový EC motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami na optimálne ochladzovanie vrátane monitorovania teploty.
- Maximálny pracovný pokrok vďaka lítium-iónovým akumulátorom FEIN HighPower. Výkonné články s trvalo vysokým odberom prúdu a o 75 % vyššou intenzitou prúdu ako u akumulátorov Li-Ion.
- Veľmi pokojný chod a práce bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru, ktorý je oddelený od krytu a so 4 prídavnými tlmičmi vibrácií.
- Rozsiahla ochrana používateľa: jemný nábeh, ochrana proti opätovnému nábehu, elektronická ochrana proti preťaženiu.
- Samostatná elektronika motora v oblasti rukoväti s ochranou pred prachom.
- Technológia FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
Výhoda:
- Maximálna životnosť vďaka najnovšej generácii bezkefových motorov FEIN PowerDrive.
- Ochrana motora pred agresívnym prachom z keramických a minerálnych látok vďaka kompletne uzavretému krytu motora.
- Ideálne na každé použitie. Optimálny počet otáčokprispôsobený širokému spektru brúsnych prostriedkov a materiálov prostredníctvom plynulo nastaviteľnej elektronickej predvoľbe.
Rozsah dodávky:
Vrátane 2× lítiovo-iónový akumulátor 18 V/5,2 Ah, rýchlonabíjačka, ochranný kryt, beznástrojová rýchloupínacia matica, antivibračná rukoväť, kľúč, prepravný kufrík.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č.
073832 a nasled.