{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | AGSZ 18-90 LBL AS | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Rozsah otáčok | 2 900 min-1 - 9 000 min-1 | |
maximálny ⌀ upínacích klieštín | 8 mm | |
Hmotnosť | 1,6 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
elektronická predvoľba otáčok | áno | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 077259 71230661 | |
EAN/GTIN | 4014586897172 |