{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah otáčok | 2 700 min-1 - 8 500 min-1 | |
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | Štartovacia súprava RS17-70 E | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 700 W | |
Šírka pásu | 20; 40 mm | |
Dĺžka pásu | 815 mm | |
⌀ rúry, ktorá sa dá obrobiť | 8 mm - 80 mm | |
Hmotnosť | 4,64 kg | |
maximálna rýchlosť pásu | 9 mm/s - 27 mm/s | |
Dĺžka kábla | 4 m | |
Pozvoľný štart | Áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | Áno | |
Druh produktu | Pásová brúska na rúrky | |
Menovité napätie | 230 V |
Číslo položky | 077715 72227561 | |
EAN/GTIN | 4014586895871 |