{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | PE 14-1 180 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 400 W | |
Rozsah otáčok | 250 min-1 - 1 380 min-1 | |
Upínač nástrojov | M 14 | |
maximálny ⌀ leštiaceho náradia | 250 mm | |
Hmotnosť | 2,3 kg | |
Dĺžka | 405 mm | |
Šírka | 117 mm | |
Dĺžka kábla | 4 m | |
Druh produktu | Leštička |
Číslo položky | 077771 PE14-118 | |
EAN/GTIN | 4030293166806 | |
Číslo výrobcu | 395749 |