{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Označenie výrobcu | M18 FAP180-502X | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Príkon | 1 400 W | |
Rozsah otáčok | 360 min-1 - 2 200 min-1 | |
Upínač nástrojov | M14 | |
maximálny ⌀ leštiaceho náradia | 180 | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Druh produktu | Leštička |
Číslo položky | 077773 M18FAP180 | |
EAN/GTIN | 4002395144525 | |
Číslo výrobcu | 4933451550 |