Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR1821

Č. pol.: 070243 GSR1821
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GSR 18V-21
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora 4-pólový motor DC
maximálny krútiaci moment mäkký 21 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 55 Nm
Rozsah otáčok 1. stupeň 0 min-1 - 480 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 0 min-1 - 1 800 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 35 mm
Hmotnosť 1,7 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
typické použitie Medium
vhodné pre materiál Drevo; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 18 v, 4-pólový motor DC
USP2 Rýchloupínacie skľučovadlo s rozsahom upínania 1,5 – 13, s 2 akumulátormi, v L-Boxxe

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070243 GSR1821
EAN/GTIN 3165140979412
Číslo výrobcu 06019H1008

Popis

Prevedenie:

  • Kompaktné, výkonné akumulátorové vŕtacie skrutkovače s otáčaním doprava/doľava.
  • LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.
  • Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.
  • Elektronická regulácia otáčok pre presné vŕtanie a skrutkovanie.
  • Mäkká rukoväť.

Vynikajúca ergonómia a príjemná manipulácia vďaka kompaktnému dizajnu. Motorová brzda pre presnú prácu.

Výhoda:

Electronic Motor Protection.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky a L-BOXXu.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863073867.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely