Prevedenie:
Akumulátorové vŕtacie skrutkovače so systémom Metabo Quick a bez neho.
Systém Quick šetrí veľa času pri častej výmene medzi vŕtaním a skrutkovaním. Za pár sekúnd sa skľučovadlo s vrtákom vymení za držiak bitov vrátane bitov bez akéhokoľvek náradia.
Zvoľte si medzi kompletnou výbavou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky. Na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.
Ďalšie detaily, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.
Výhoda:
100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.
Rozsah dodávky:
Obsahuje rýchloupínacie skľučovadlo, 2× akumulátor, nabíjačku a metaBOX.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č.
073870 −
073890.