Trapano avvitatore a batteria con batteria agli ioni di litio

Codice art.: 070260
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
101 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.
Il sistema Quick consente di risparmiare molto tempo quando si passa frequentemente dalla foratura all’avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un portabit con bit, senza alcun attrezzo.
Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.
Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, 2× batterie, caricabatterie e metaBOX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Elettroutensili professionali Metabo"